항목 | 솔레노이드 공기 밸브 |
공기 연결 | 1 / 4 "미늘 |
깊이 | 1.375 " |
높이 | 3.75 " |
맥스. 기압 | 30의 PSI |
정상 열림 / 정상 닫힘 | 정상 열림 / 정상 닫힘 |
UPC | 642415185400 |
전압 | 120 VAC |
폭 | 3 13 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8481809040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
265-1028 | 1.875 " | 2.875 " | 1.75 " | ₩ 131,407 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.