HAMILTON 회전판 캐스터(브레이크 포함)
필터
브레이크 타입 : 측면 , 캐스터 브레이크 포함: 가능 , 캐스터 제품군: 브레이크가있는 스위블 캐스터 , 캐스터 온도 사용 가능한 범위: 가능 , 캐스터 유형: 받침 , 캐스터 휠 재질: 폴리 우레탄 , 캐스터 휠 모양: ㅁㄴㅇㄹ , 코어 색상: 회색 , 핵심 소재: 주철 , 확장 리드: 아니 , 프레임 마감: 그레이 에나멜 , 프레임 재질: 단조 스틸 , 내부 볼트 구멍 간격: 2-5/8 x 3-5/8" , 잠금 유형: 포함 된 잠금 없음 , 장착 볼트 직경: 3 / 8 " , 비마킹: 가능 , 외부 볼트 구멍 간격: 3 x 3 " , 플레이트 크기: 4 x 5 " , 플레이트 두께: 0.25 " , 플레이트 유형: B , 경주로: 정밀 볼 , 회전 반경: 0" , 온도. 범위: -40도 ~ 200도 F , 휠 베어링: 정밀 볼 , 바퀴 폭: 2"
스타일 | 모델 | 캐스터 정격 하중 범위 | 경도 | 정격 하중 | 전체 높이 | 교체 휠 | 휠 색상 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S-WH-4DB70-4SL-FB | 300 ~ 999 파운드 | 70 해안 D | 975의 파운드 | 5.625 " | Mfr. 아니오. W-420-DB70-1 / 2 | 검정 | 4" | ₩ 423,184 | |
B | S-WH-4TRB-4SL-FB | 300 ~ 999 파운드 | 쇼어 A | 900의 파운드 | 5.625 " | Mfr. 번호 W-420-WNB-1 / 2 | 빨간색 | 4" | ₩ 500,937 | |
C | S-WH-8TRB-4SL-FB | 1000 ~ 2999 파운드 | 쇼어 A | 1800의 파운드 | 9.5 " | Mfr. 번호 W-820-TRB-1 / 2 | 빨간색 | 8" | ₩ 811,930 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 키리스 액세스 제어 잠금
- 후크 커터
- 팬 코일 온도 조절기
- 진공 앵커
- 연마 롤 키트
- 팬 블레이드 및 프로펠러
- 포장 테이프 디스펜서 및 장비
- 드럼
- DC 모터
- 견과류
- TRIPP LITE UPS 배터리
- VALLEY CRAFT 보관함, 12개
- STA-KON 12 ~ 10 AWG 링 터미널
- VULCAN HART 타이머
- GUARDAIR 범용 커플러
- MITEE-BITE PRODUCTS INC Pitbull 시리즈 가공 가능 클램프
- WRIGHT TOOL 비트가 있는 1/4인치 드라이브 표준 스크루드라이버 소켓
- LINN GEAR 유형 B 스프로킷, 240 체인
- MORSE DRUM 입력 베어링