항목 | 스위블 플레이트 캐스터 |
브레이크 유형 | 측면 |
캐스터 브레이크 포함 | 가능 |
캐스터 정격 하중 범위 | 300 ~ 999 파운드 |
캐스터 제품 그룹 | 브레이크가있는 스위블 캐스터 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 휠 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 휠 형상 | ㅁㄴㅇㄹ |
핵심 색상 | 회색 |
핵심 소재 | 주철 |
경도 | 70 해안 D |
확장 된 리드 | 아니 |
프레임 마감 | 그레이 에나멜 |
프레임 재질 | 단조 스틸 |
구멍 패턴 | B |
내부 볼트 구멍 간격 | 2-5/8 x 3-5/8" |
정격 하중 | 975의 파운드 |
잠금 유형 | 포함 된 잠금 없음 |
장착 볼트 직경 | 3 / 8 " |
비 표시 | 가능 |
바퀴 수 | 1 |
외부 볼트 구멍 간격 | 3 x 3 " |
전체 높이 | 5.625 " |
플레이트 캐스터 코어 소재 | 주철 |
플레이트 캐스터 잠금 | 포함 된 잠금 없음 |
플레이트 캐스터 휠 재질 | 폴리 우레탄 |
플레이트 크기 | 4 x 5 " |
판 두께 | 0.25 " |
플레이트 유형 | B |
경마장 | 정밀 볼 |
교체 휠 | Mfr. 아니오. W-420-DB70-1 / 2 |
회전 반경 | 0" |
온도. 범위 | -40도 ~ 200도 F |
UPC | 467273175918 |
휠 베어링 | 정밀 볼 |
휠 색상 | 검정 |
휠 지름 | 4" |
휠 너비 | 2" |
선박 중량 (kg) | 7.26 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8716903000 |
프로덕트 | 모델 | 캐스터 정격 하중 범위 | 경도 | 정격 하중 | 전체 높이 | 교체 휠 | 휠 색상 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-WH-4TRB-4SL-FB | 300 ~ 999 파운드 | 쇼어 A | 900의 파운드 | 5.625 " | Mfr. 번호 W-420-WNB-1 / 2 | 빨간색 | 4" | ₩ 500,937 | ||
S-WH-8TRB-4SL-FB | 1000 ~ 2999 파운드 | 쇼어 A | 1800의 파운드 | 9.5 " | Mfr. 번호 W-820-TRB-1 / 2 | 빨간색 | 8" | ₩ 811,930 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.