항목 | 공압 제어 밸브 |
Cv | 4 |
차압 | 25 PSI |
함수 | 물, 증기 및 에틸렌 글리콜 용액의 공압 비례 제어를 제공하는 데 사용 (최대 50 %) |
최대. 압력 | 15의 PSI |
타입 | 조여지는 글로브 |
밸브 타입 | 3- 방법 |
선박 중량 (kg) | 1.13 |
선박 높이 (cm) | 12.19 |
선박 길이 (cm) | 18.03 |
선박 폭 (cm) | 22.35 |
HS 코드 | 8481809040 |
원산지 | US |
모델 | 함수 | 최대. 압력 | 밸브 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
257-02041 | 냉온수 밸브 | 250의 PSI | 양방향 아니오 | ₩ 356,685 | |
256-02008 | 물, 증기 및 에틸렌 글리콜 용액의 공압 비례 제어를 제공하는 데 사용 (최대 50 %) | 15의 PSI | 양방향 NC | ₩ 374,132 | |
257-02038 | 물, 증기 및 에틸렌 글리콜 용액의 공압 비례 제어를 제공하는 데 사용 (최대 50 %) | 15의 PSI | 양방향 아니오 | ₩ 374,132 | |
257-02044 | 물, 증기 및 에틸렌 글리콜 용액의 공압 비례 제어를 제공하는 데 사용 (최대 50 %) | 15의 PSI | 양방향 아니오 | ₩ 416,675 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.