그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 존 밸브 |
부피 계수 | 0.63 |
연결 유형 / 크기 | (F) NPT 1/2 " |
깊이 | 1-1 / 2 " |
전기 연결 | 터미널 블록 |
높이 | 13.125 " |
맥스. 수온 | 250도 에프 |
모터 유형 | 비 봄 반환 |
안전한 작동 수압 | 60 |
제품 사양 | MZ 시리즈, 글로브 밸브, 전기 |
표준 압력 폐쇄 | 60 |
타입 | 지구 |
UPC | 094726780216 |
전압 | 24 |
폭 | 568573 " |
선박 중량 (kg) | 0.78 |
선박 높이 (cm) | 26.04 |
선박 길이 (cm) | 15.88 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8481809020 |
프로덕트 | 모델 | 부피 계수 | 연결 유형 / 크기 | 깊이 | 높이 | 모터 유형 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254-01115 | 0.4 | (F) NPT 1/2 " | 1-1 / 2 " | 13.125 " | 비 봄 반환 | 24 | 568573 " | ₩ 208,687 | ||
254-01119 | 1 | (F) NPT 1/2 " | 1-1 / 2 " | 13.125 " | 비 봄 반환 | 24 | 568573 " | ₩ 208,687 | ||
254-01121 | 1.6 | (F) NPT 1/2 " | 1-1 / 2 " | 13.125 " | 비 봄 반환 | 24 | 568573 " | ₩ 209,475 | ||
257-02039 | 2.5 | (F) NPT 1/2 " | 1-1 / 2 " | 4" | 봄 귀환 | - | 568564 " | ₩ 219,677 | ||
257-02042 | 4 | (F) NPT 1/2 " | 1-1 / 2 " | 11 " | 봄 귀환 | - | 568564 " | ₩ 212,520 | ||
257-02045 | 6.3 | (F) NPT 1/2 " | 1-1 / 2 " | 11 " | 봄 귀환 | - | 568564 " | ₩ 240,170 | ||
259-02000 | 0.4 | (F) NPT 1/2 " | 1-3 / 4 " | 5.75 " | 비 봄 반환 | 24 | 568745 " | ₩ 229,495 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.