그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공압 온도 조절기 |
공기 연결 | 5 / 32 "미늘 |
공기 소비 | 20화 |
깊이 | 1.625 " |
요소 유형 | 바이메탈 |
높이 | 3.375 " |
맥스. 기압 | 30의 PSI |
맥스. 주변 온도. | 140도 F |
장착 스타일 | 수직선 |
역동 / 직동 | 리버스 액팅 |
온도 제어 범위 | 화씨 45도 ~ 85도 |
폭 | 2.12 " |
선박 중량 (kg) | 0.72 |
선박 높이 (cm) | 9.91 |
선박 길이 (cm) | 20.57 |
선박 폭 (cm) | 18.54 |
HS 코드 | 9032100060 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.