그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 부스터 펌프 시스템 |
기관 규정 준수 | UL은 상장 |
A | 0.8 |
20 PSI에서 GPM | 1.42 |
40 PSI에서 GPM | 1.26 |
60 PSI에서 GPM | 1.13 |
높이 | 10 " |
주택 자재 | 스테인리스 강 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 산토 프렌 |
임펠러 유형 | 횡격막 |
입구 | 3 / 8 " |
길이 | 4.625 " |
맥스. 케이스 압력 | 117의 PSI |
맥스. Dia. 고체 | 깨끗한 물 |
최대. 압력 | 117 PSI |
모터 주변 온도. 평가 | 화씨 34도 ~ 170도 |
모터 인클로저 | 스테인리스 강 |
콘센트 | 3 / 8 " |
상 | 하나의 |
압력 스위치 설정 | 공장 설정 |
인턴십 | 1 |
탱크 용량 | 0.164 |
타입 | 부스터 |
전압 | 115 |
물에 젖은 재료 | NSF |
폭 | 10 1 / 3 " |
선박 중량 (kg) | 3.59 |
선박 높이 (cm) | 17.02 |
선박 길이 (cm) | 31.24 |
선박 폭 (cm) | 30.99 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대. 압력 | A | 20 PSI에서 GPM | 전압 | 폭 | 40 PSI에서 GPM | 높이 | 입구 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
804-001 | 87의 PSI | 0.5 | 1.42 | 115 | 10 1 / 3 " | 1.26 | 10 " | 1 / 4 " | ₩ 1,074,062 | ||
804-023 | 117 PSI | 0.8 | 1.6 | 115 | 10 " | 1.42 | 13 " | 3 / 8 " | ₩ 1,713,810 | ||
804-029 | 117 PSI | 0.8 | 1.42 | 230 | 10 " | 1.26 | 13 " | 3 / 8 " | ₩ 1,981,542 | ||
804-066 | 87의 PSI | 0.7 | 1.42 | 115 | 10 " | 1.26 | 13 " | 3 / 8 " | ₩ 1,816,535 | ||
804-037 | 117 PSI | 0.9 | 1.6 | 115 | 11 " | 1.42 | 16 " | 3 / 8 " | ₩ 2,313,990 | ||
804-026 | 117 PSI | 0.9 | 1.6 | 115 | 11 " | 1.42 | 16 " | 1 / 2 " | ₩ 2,327,902 | ||
WB2-LVPO-01 | 117 PSI | 0.9 | 1.6 | 115 | 20 " | 1.42 | 16 " | 3 / 8 " | ₩ 2,453,780 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.