그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 기계식 확장 플러그 |
본체 재질 | 알루미늄, 아연도금강, 스테인리스강 |
내부 Dia. | 0.36"에서 0.428" |
자재 | 네오프렌 고무 |
맥스. 기압 | 최대 15psi |
공칭 사이즈 | 3 / 8 " |
타입 | 엄지 너트 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 4016991500 |
원산지 | US |
모델 | 공칭 사이즈 | 내부 Dia. | 맥스. 기압 | 자재 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68000 | 1 / 4 " | 0.22"에서 0.262" | 최대 15psi | 네오프렌 고무 | 엄지 너트 | ₩ 52,692 | |
68012 | 5 / 16 " | 0.29"에서 0.345" | 최대 15psi | 네오프렌 고무 | 엄지 너트 | ₩ 58,082 | |
68147 | 7 / 16 " | 0.41"에서 0.488" | 최대 15psi | 네오프렌 고무 | 엄지 너트 | ₩ 57,715 | |
68090 | 1 / 2 " | 0.47"에서 0.559" | 최대 15psi | 네오프렌 고무 | 엄지 너트 | ₩ 59,167 | |
68137 | 9 / 16 " | 0.55"에서 0.655" | 최대 15psi | 네오프렌 고무 | 엄지 너트 | ₩ 40,950 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.