SHAW 플러그 마이크로 육각 머리 확장 테스트 플러그, 0~1인치
Shaw 마이크로 육각 헤드 확장 테스트 플러그는 나사산/O-링/밀폐제를 사용하지 않고 유압 주물 및 매니폴드의 유체 통로에 대한 영구적인 누수 방지 밀봉을 제공합니다.
스타일 | 모델 | 공칭 사이즈 | 내부 Dia. | 맥스. 기압 | 자재 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68090 | 1 / 2 " | 0.47"에서 0.559" | 최대 15psi | 네오프렌 고무 | 엄지 너트 | ₩ 59,167 | |
A | 68000 | 1 / 4 " | 0.22"에서 0.262" | 최대 15psi | 네오프렌 고무 | 엄지 너트 | ₩ 52,692 | |
A | 68733 | 3 / 8 " | 0.36"에서 0.428" | 최대 15psi | 네오프렌 고무 | 엄지 너트 | ₩ 65,187 | |
A | 68012 | 5 / 16 " | 0.29"에서 0.345" | 최대 15psi | 네오프렌 고무 | 엄지 너트 | ₩ 58,082 | |
A | 68147 | 7 / 16 " | 0.41"에서 0.488" | 최대 15psi | 네오프렌 고무 | 엄지 너트 | ₩ 57,715 | |
A | 68137 | 9 / 16 " | 0.55"에서 0.655" | 최대 15psi | 네오프렌 고무 | 엄지 너트 | ₩ 40,950 |
특징
- 이 확장 플러그는 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위해 알루미늄/스테인리스강/아연도금강으로 제작되었습니다.
- 유해한 UV 방사선으로부터 보호하면서 방수 작동을 위한 네오프렌 고무 씰이 있습니다.
표준 및 승인
- ISO 14001
자주 묻는 질문
Shaw 마이크로 육각 헤드 확장 테스트 플러그의 공기압 처리 용량은 얼마입니까?
이 플러그는 최대 15 PSI의 기압을 견딜 수 있습니다.
이 플러그 구멍의 내경은 얼마입니까?
직경이 5.59~16.624mm인 구멍이 있습니다.
이 육각 머리 확장 플러그는 어디에 사용됩니까?
이 플러그는 배관 작업에 굽이 없는 커넥터를 사용하는 계약자 및 배관공이 사용합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 교체 용 가습기 패드
- 드럼 돌리
- 진공 패드 어셈블리
- 벨트 구동 관축 팬
- 조정 가능한 파이프 지지대
- 에어필터
- 압력 와셔 및 액세서리
- 유압 여과기
- 소방 의류 및 액세서리
- 콘크리트 및 아스팔트
- GRAINGER 범퍼
- SIMPSON ELECTRIC 디지털 패널 미터 AC 전류
- ENDOT 폴리 튜브, 유연성
- ALTRONIX 전원 통합 키트에 액세스
- THOMAS & BETTS KV18 시리즈 와이어 분리기
- SPEARS VALVES 디스크가 있는 버터플라이 밸브 CPVC 트루 러그 밸브 정밀 검사 키트, FKM
- SPEARS VALVES CPVC 웨이퍼 버터플라이 밸브, EPDM
- HUMBOLDT CBR 필드 테스트 세트
- CAMLOCK FITTINGS 고정 체인