그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
볼 재질 | 합금 20 스테인리스 스틸 |
볼 밸브 제품 그룹 | Manual |
본체 재질 | 합금 20 스테인리스 스틸 |
바디 스타일 | 인라인 |
연결 유형 | FNPT x FNPT |
손잡이 재질 | 304 스테인레스 스틸 |
핸들 타입 | 잠금 레버 |
최대. 압력 | 1200psi WOG |
맥스. 증기 압력 | 125psi WSP |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
포트 | 가득 찬 |
씰 재질 | PTFE |
시트 재질 | TFM (TM) PTFE |
줄기 재질 | 합금 20 스테인리스 스틸 |
줄기 유형 | 분출 증거 |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 500도 |
밸브 구조 | 3- 조각 |
선박 중량 (kg) | 0.86 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8481803070 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
SV9922MTTE * 006 | 3 / 4 " | ₩ 799,872 | ||
SV9922MTTE * 010 | 1" | ₩ 971,180 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.