항목 | 볼 밸브 |
볼 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
볼 밸브 제품 그룹 | Manual |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
바디 스타일 | 인라인 |
연결 유형 | FNPT x FNPT |
손잡이 재질 | 304 스테인레스 스틸 |
핸들 타입 | 잠금 레버 |
최대. 압력 | 1000psi WOG |
파이프 크기 | 4" |
포트 | 가득 찬 |
씰 재질 | RTFE |
시트 재질 | RTFE |
줄기 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
줄기 유형 | 자가 조정 |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 450도 |
밸브 구조 | 3- 조각 |
선박 중량 (kg) | 14.47 |
선박 높이 (cm) | 27.43 |
선박 길이 (cm) | 39.62 |
선박 폭 (cm) | 32.26 |
HS 코드 | 8481803070 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 줄기 유형 | 손잡이 재질 | 핸들 타입 | 밸브 구조 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 포트 | 씰 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV54576DMH004 | 분출 증거 | PVC 그립이있는 아연 도금 강철 | 봄 귀환 | 2- 조각 | 2000psi WOG | 1 / 2 " | ㅁㄴㅇㄹ | PTFE | ₩ 286,107 | ||
SV54576DMH006 | 분출 증거 | PVC 그립이있는 304 스테인리스 스틸 | 봄 귀환 | 2- 조각 | 2000psi WOG | 3 / 4 " | ㅁㄴㅇㄹ | PTFE | ₩ 356,072 | ||
SV54576DMH010 | 분출 증거 | 플라스틱 그립이있는 304 스테인리스 스틸 | 봄 귀환 | 2- 조각 | 2000psi WOG | 1" | ㅁㄴㅇㄹ | PTFE | ₩ 449,277 | ||
SV53036TE024 | 자가 조정 | 304 스테인레스 스틸 | 잠금 레버 | 3- 조각 | 1000psi WOG | 2.5 " | 가득 찬 | RTFE | ₩ 867,282 | ||
SV53036TE030 | 자가 조정 | 304 스테인레스 스틸 | 잠금 레버 | 3- 조각 | 1000psi WOG | 3" | 가득 찬 | RTFE | ₩ 1,186,237 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.