항목 | 볼 밸브 |
볼 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
볼 밸브 제품 그룹 | Manual |
본체 재질 | 탄소강 |
바디 스타일 | 인라인 |
연결 유형 | 플랜지 x 플랜지 |
손잡이 재질 | 304 스테인레스 스틸 |
핸들 타입 | 잠금 레버 |
최대. 압력 | 285psi WOG |
맥스. 증기 압력 | 125psi WSP |
파이프 크기 | 4" |
포트 | 가득 찬 |
씰 재질 | TF |
시트 재질 | TFM (TM) PTFE |
줄기 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
줄기 유형 | 자가 조정 |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 500도 |
밸브 구조 | 2- 조각 |
선박 중량 (kg) | 29.25 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 39.37 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8481803070 |
원산지 | TW |
모델 | 파이프 크기 | 씰 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
SV50114M014 | 1.5 " | RTFE | ₩ 680,925 | |
SV50114M020 | 2" | PTFE | ₩ 904,732 | |
SV50114M030 | 3" | TFE | ₩ 1,639,540 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.