그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 글로브 밸브 |
본체 재질 | 단조 탄소강 |
보닛 스타일 | 볼트 |
클래스 | 클래스 800 |
연결 유형 | FNPT |
손잡이 재질 | 탄소강 |
핸들 타입 | 핸드 휠 |
입구에서 출구까지 길이 | 3 7 / 64 " |
맥스. 유체 온도. | 1000도 F |
맥스. 증기 압력 | 720의 PSI |
맥스. 수압 | 1975의 PSI |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
줄기 재질 | 410 스테인레스 스틸 |
핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 6-17 / 32 " |
밸브 스템 유형 | 비 상승 |
웨지 소재 | 316 스테인레스 스틸 |
선박 중량 (kg) | 2.31 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 18.54 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
HS 코드 | 8481803055 |
원산지 | CN |
모델 | 입구에서 출구까지 길이 | 파이프 크기 | 핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
SV44834TE002 | 3 7 / 64 " | 1 / 4 " | 6-17 / 32 " | ₩ 243,250 | |
SV44834TE004 | 3 7 / 64 " | 1 / 2 " | 6-17 / 32 " | ₩ 274,750 | |
SV44834TE006 | 3 37 / 64 " | 3 / 4 " | 6-57 / 64 " | ₩ 285,250 | |
SV44834TE010 | 3 15 / 16 " | 1" | 8-7 / 64 " | ₩ 368,812 | |
SV44834TE012 | 4 23 / 32 " | 1.25 " | 8-63 / 64 " | ₩ 689,395 | |
SV44834TE014 | 5 63 / 64 " | 1.5 " | 10-5 / 16 " | ₩ 699,055 | |
SV44834TE020 | 6 49 / 64 " | 2" | 11-13 / 16 " | ₩ 835,170 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.