플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SHARON PIPING S5036T 003 티 3/8인치 소켓 용접 316 스테인레스 스틸 | AC3KEU 2UB66

SHARON PIPING S5036T 003 티 3/8인치 소켓 용접 316 스테인리스 스틸

재고 있음 있음
품목 : AC3KEU 모델: S5036T 003크로스 참조: 2UB66

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 48,125 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목
본체 재질316 스테인레스 스틸
클래스3000
연결 유형소켓 용접
최대. 압력3000 psi @ 150도 F
맥스. 증기 압력2810 psi @ 350도 F
외부 Dia.63 / 64 "
파이프 크기3 / 8 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.18
선박 높이 (cm)4.06
선박 길이 (cm)5.08
선박 폭 (cm)2.79
HS 코드7307230000
원산지TW

제품 변형

프로덕트모델본체 재질최대. 압력외부 Dia.파이프 크기가격
SHARON PIPING S5034T 012 티 1 1/4 인치 304 스테인리스 스틸 | AB2FVA 1LUF9 S5034T 012304 스테인레스 스틸3000의 PSI2-7 / 64 "1.25 "₩ 150,097
SHARON PIPING S5034T 014 티 1 1/2 인치 304 스테인레스 스틸 | AB2FVC 1LUH2 S5034T 014304 스테인레스 스틸3000의 PSI2-23 / 64 "1.5 "₩ 209,895
SHARON PIPING S5034T 020 티 2 인치 304 스테인리스 스틸 3000 Psi | AB2FVE 1LUH4 S5034T 020304 스테인레스 스틸3000의 PSI2-57 / 64 "2"₩ 294,700
SHARON PIPING S5036T 012 티 1 1/4 인치 316 스테인리스 스틸 | AB2FXL 1LUV8 S5036T 012316 스테인레스 스틸3000의 PSI2-7 / 64 "1.25 "₩ 177,712
SHARON PIPING S5036T 014 티 1 1/2 인치 316 스테인리스 스틸 | AB2FXN 1LUW1 S5036T 014316 스테인레스 스틸3000의 PSI2-23 / 64 "1.5 "₩ 235,970
SHARON PIPING S5036T 020 티 2 인치 316 스테인리스 스틸 3000 Psi | AB2FXP 1LUW3 S5036T 020316 스테인레스 스틸3000의 PSI2-57 / 64 "2"₩ 528,552
SHARON PIPING S5036T 001 티 1/8 인치 소켓 용접 316 스테인리스 스틸 | AC3KER 2UB64 S5036T 001316 스테인레스 스틸3000 psi @ 150도 F11 / 16 "1 / 8 "₩ 48,650

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SHARON PIPING S5036T 003 티 3/8인치 소켓 용접 316 스테인리스 스틸
₩ 48,125 /단위