그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유연한 호스 어셈블리 |
브레이드 소재 | 스테인레스 스틸 |
지름 | 3 / 4 " |
피팅 타입 | FIP x 푸시 연결 |
호스 재질 | EPDM |
길이 | 12 " |
최대 온도 | 200 F |
최대 일의 압박감 | 200 PSI |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
타입 | 꼰 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 7419910010 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
U3088FLEX18LF | 18 " | ₩ 28,892 | ||
U3088FLEX15LF | 15 " | ₩ 24,815 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.