WATTS 플로트 및 온도 조절식 라디에이터 스팀 트랩
필터
바디 재질 : 주철 , 바닥 태핑 크기: 1 / 2 " , 입구 연결: 암나사 , 입구 스레드 유형: NPT , 인레트 유형: 암나사 , 맥스. 압력: 125의 PSI , 제조사 시리즈: WFT , 콘센트 연결: 암나사 , 출구 유형: 암나사
스타일 | 모델 | 바디 패턴 | 바디 스타일 | 인 레트 크기 | 맥스. 증기 압력 | 최대 온도 | 최대 일의 압박감 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WFT-15 3/4 | - | H 패턴 | 3 / 4 " | 15의 PSI | 250도 F | - | 3 / 4 " | ₩ 418,600 | |
A | WFT-30 3/4 | - | H 패턴 | 3 / 4 " | 30 년 Psi | 250도 F | - | 3 / 4 " | ₩ 467,040 | |
A | WFT-75 3/4 | - | C- 패턴 | 3 / 4 " | 75 년 Psi | 250도 F | - | 3 / 4 " | ₩ 657,776 | |
A | WFT-125 3/4 | - | C- 패턴 | 3 / 4 " | 125의 PSI | 250도 F | - | 3 / 4 " | ₩ 732,032 | |
B | WFT-125 1 1/4 | C 패턴 | C- 패턴 | 1 1 / 4 " | 125의 PSI | 250 ° F | - | 1-1 / 4 " | ₩ 1,001,140 | RFQ
|
B | WFT-125 2 | C 패턴 | C- 패턴 | 2" | 125의 PSI | 250 ° F | - | 2" | ₩ 2,684,808 | RFQ
|
B | WFT-75 2 | C 패턴 | C- 패턴 | 2" | 75 년 Psi | 250 ° F | 75 PSI | 2" | ₩ 2,255,876 | RFQ
|
B | WFT-75 1 1/4 | C 패턴 | C- 패턴 | 1 1 / 4 " | 75 년 Psi | 250 ° F | 75 PSI | 1-1 / 4 " | ₩ 934,108 | RFQ
|
B | WFT-75 1 1/2 | C 패턴 | C- 패턴 | 1 1 / 2 " | 75 년 Psi | 250 ° F | 75 PSI | 1-1 / 2 " | ₩ 1,010,408 | RFQ
|
B | WFT-125 1 | C 패턴 | C- 패턴 | 1" | 125의 PSI | 250 ° F | 125의 PSI | 1" | ₩ 824,824 | |
B | WFT-125 1 1/2 | C 패턴 | C- 패턴 | 1 1 / 2 " | 125의 PSI | 250 ° F | - | 1-1 / 2 " | ₩ 1,130,024 | RFQ
|
B | WFT-75 1 | C 패턴 | C- 패턴 | 1" | 75 년 Psi | 250 ° F | 75 PSI | 1" | ₩ 716,548 | |
C | WFT-15 1 1/2 | H 패턴 | H 패턴 | 1 1 / 2 " | 15의 PSI | 250 ° F | 15 PSI | 1-1 / 2 " | ₩ 743,372 | RFQ
|
C | WFT-15 1 1/4 | H 패턴 | H 패턴 | 1 1 / 4 " | 15의 PSI | 250 ° F | 15 PSI | 1-1 / 4 " | ₩ 484,596 | |
C | WFT-30 1 1/4 | H 패턴 | H 패턴 | 1 1 / 4 " | 30 년 Psi | 250 ° F | 30의 PSI | 1-1 / 4 " | ₩ 608,328 | |
D | WFT-30 1 1/2 | H 패턴 | H 패턴 | 1 1 / 2 " | 30 년 Psi | 250 ° F | 30의 PSI | 1-1 / 2 " | ₩ 901,124 | RFQ
|
C | WFT-15 2 | H 패턴 | H 패턴 | 2" | 15의 PSI | 250 ° F | 15 PSI | 2" | ₩ 1,428,980 | RFQ
|
D | WFT-30 2 | H 패턴 | H 패턴 | 2" | 30 년 Psi | 250 ° F | 30의 PSI | 2" | ₩ 1,563,044 | RFQ
|
D | WFT-30 1 | H 패턴 | H 패턴 | 1" | 30 년 Psi | 250 ° F | 30의 PSI | 1" | ₩ 526,876 | |
C | WFT-15 1 | H 패턴 | H 패턴 | 1" | 15의 PSI | 250 ° F | 15 PSI | 1" | ₩ 470,175 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 로타리 브로치 홀더 액세서리
- 그루 빙 도구 세트
- 드럼 디 헤더
- 기상 관측소 액세서리
- 스프레이 접착제
- 보관함/용기
- 가스 용접 장비
- 수상안전
- 공기처리
- 도관 마운팅
- 3M 6000 시리즈 곰팡이 교정 호흡기 키트
- TECHLITE INSULATION 절연 시트
- MEGAPRO Phillips 삽입 비트
- APOLLO VALVES RPLF 4AN 시리즈 감압 원리 역류 방지기
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 산업용 볼 밸브 박스 스케줄 40 x 스케줄 40, EPDM
- KERN AND SOHN 316 시리즈 단일 테스트 분동
- KERN AND SOHN ORF-B 시리즈 디지털 굴절계
- MASTER LOCK 411 열가소성 자물쇠
- BALDOR / DODGE 2피스 결합 입력이 있는 Tigear-3 표준 감속기, 크기 17