WATTS WFT-30 3/4 플로트 및 온도 조절식 라디에이터 스팀 트랩, 3/4인치 흡입구, 30 Psi 스팀 압력
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스팀 트랩 |
본체 재질 | 주철 |
바디 스타일 | H 패턴 |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
입구 유형 | 암나사 |
최대. 압력 | 125의 PSI |
맥스. 증기 압력 | 30 년 Psi |
최대 온도 | 250도 F |
Mfr. 시리즈 | WFT |
출구 크기 | 3 / 4 " |
콘센트 유형 | 암나사 |
플러그 | 아니 |
스트레이너 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 5.21 |
프로덕트 | 모델 | 바디 패턴 | 바디 스타일 | 인 레트 크기 | 맥스. 증기 압력 | 최대 온도 | 최대 일의 압박감 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFT-15 1 1/4 | H 패턴 | H 패턴 | 1 1 / 4 " | 15의 PSI | 250도 에프 | 15 PSI | 1-1 / 4 " | ₩ 484,596 | ||
WFT-30 1 1/4 | H 패턴 | H 패턴 | 1 1 / 4 " | 30 년 Psi | 250도 에프 | 30의 PSI | 1-1 / 4 " | ₩ 608,328 | ||
WFT-15 2 | H 패턴 | H 패턴 | 2" | 15의 PSI | 250도 에프 | 15 PSI | 2" | ₩ 1,428,980 | RFQ
| |
WFT-30 1 1/2 | H 패턴 | H 패턴 | 1 1 / 2 " | 30 년 Psi | 250도 에프 | 30의 PSI | 1-1 / 2 " | ₩ 901,124 | RFQ
| |
WFT-30 1 | H 패턴 | H 패턴 | 1" | 30 년 Psi | 250도 에프 | 30의 PSI | 1" | ₩ 526,876 | ||
WFT-75 1 | C 패턴 | C- 패턴 | 1" | 75 년 Psi | 250도 에프 | 75 PSI | 1" | ₩ 716,548 | ||
WFT-30 2 | H 패턴 | H 패턴 | 2" | 30 년 Psi | 250도 에프 | 30의 PSI | 2" | ₩ 1,563,044 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.