그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 어쿠스틱 담요 |
패스너 유형 | 퀵 릴리스 패브릭 플랩 및 스테인리스 스틸 와이어 트위스트 |
높이 | 9" |
실내 / 실외 | 실내 또는 실외 |
길이 | 6" |
온도. 범위 | 450도 F |
폭 | 11 " |
선박 중량 (kg) | 2.06 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
원산지 | US |
모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
IBA-185-1RWN3 | 8" | 5" | 8" | ₩ 378,402 | |
IBA-186-1RWL4 | 8" | 5" | 8" | ₩ 396,515 | |
IBA-187-1RWP4 | 8" | 5" | 8" | ₩ 396,515 | |
IBA-188-1RWN4 | 8" | 5" | 8" | ₩ 396,515 | |
IBA-189-1RWP5 | 8" | 5" | 8" | ₩ 465,885 | |
IBA-190-1RWN5 | 8" | 5" | 8" | ₩ 465,885 | |
IBA-191-1RWL5 | 8" | 5" | 8" | ₩ 465,885 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.