플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

RULAND MANUFACTURING SPC-14-14-SS 커플링 7피스 보어 직경 8/9 In | AB2AFC 6APFXNUMX

RULAND MANUFACTURING SPC-14-14-SS 커플링 7피스 보어 직경 8/XNUMX인치

재고 있음 있음
항목: AB9AFC 모델: SPC-14-14-SS교차 참조: 2APF6

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 525,157 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목리지드 샤프트 커플 링
보어 직경.7 / 8 "
클리어런스 Dia.1.932 "
키홈 폭3 / 16 "
자재스테인리스 강
최대. 토크2300파운드
외부 Dia.1.625 "
전체 길이2.5 "
나사 크기1 / 4-28 인치
타입XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 포함

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.42
선박 높이 (cm)5.08
선박 길이 (cm)10.16
선박 폭 (cm)5.08
HS 코드8483608000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델나사 크기보어 직경.클리어런스 Dia.키홈 폭자재최대. 토크외부 Dia.전체 길이가격
RULAND MANUFACTURING SPC-32-32-SS 커플링 2피스 보어 직경 9인치 | AA1CAW 3CFDXNUMX SPC-32-32-SS3 / 8-24 인치2"3.717 "1 / 2 "스테인리스 강8200파운드3.375 "4.875 "₩ 4,073,107
RULAND MANUFACTURING SPC-6-4-F 커플링 3피스 보어 직경 8/1 x 4/9 In | AA1MQU 2DYFXNUMX SPC-6-4-F# 6-32 "3/8 x 1/4 "1.033 "3/32 x 3/64 "흑색 산화물 강철450파운드7 / 8 "1.375 "₩ 321,212
RULAND MANUFACTURING SPC-6-4-SS 커플링 3피스 보어 직경 8/1 x 4/9 In | AA1MQW 4DYFXNUMX SPC-6-4-SS# 6-32 "3/8 x 1/4 "1.033 "3/32 x 3/64 "스테인리스 강240파운드7 / 8 "1.375 "₩ 428,680
RULAND MANUFACTURING SPC-10-10-F 커플링 5피스 보어 직경 8/9 In | AB2ADK 3APBXNUMX SPC-10-10-F# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "흑색 산화물 강철1600파운드1 5 / 16 "2"₩ 208,880
RULAND MANUFACTURING SPC-10-10-SS 커플링 5피스 보어 직경 8/9 In | AB2ADN 6APBXNUMX SPC-10-10-SS# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "스테인리스 강950파운드1 5 / 16 "2"₩ 390,705
RULAND MANUFACTURING SPC-10-8-F 커플링 5피스 보어 직경 8/1 x 2/9 In | AB2ADR 9APBXNUMX SPC-10-8-F# 10-32 "5/8 x 1/2 "1.514 "3/16 x 1/8 "흑색 산화물 강철1600파운드1 5 / 16 "2"₩ 320,320
RULAND MANUFACTURING SPC-10-8-SS 커플링 5피스 보어 직경 8/1 x 2/9 In | AB2ADV 3APCXNUMX SPC-10-8-SS# 10-32 "5/8 x 1/2 "1.514 "3/16 x 1/8 "스테인리스 강950파운드1 5 / 16 "2"₩ 466,322

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

RULAND MANUFACTURING SPC-14-14-SS 커플링 7피스 보어 직경 8/XNUMX인치
₩ 525,157 /단위