APOLLO 밸브 70-100 시리즈 청동 인라인 볼 밸브
스타일 | 모델 | 손잡이 재질 | 파이프 크기 | 포트 | 시트 재질 | 줄기 재질 | 줄기 유형 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 70-107-01 | 스테인리스 강 | 1.5 " | ㅁㄴㅇㄹ | RPTFE | B16 황동 | 비 라이징 | 화씨 0도 ~ 450도 | ₩ 249,760 | |
B | 70-107-01 | 비닐 그립이있는 아연 도금 강철 | 1.5 " | ㅁㄴㅇㄹ | PTFE | B16 황동 | 폭발 방지, 비 상승 | -20도 ~ 450도 F | ₩ 260,820 | |
C | 77-101-01 | 비닐 그립이있는 아연 도금 강철 | 1 / 4 " | 가득 찬 | RPTFE | 황동 | 분출 증거 | 최대 500도 F | ₩ 73,045 |
70-100 시리즈 브론즈 인라인 볼 밸브
Apollo 70-100 시리즈 청동 인라인 볼 밸브는 시스템의 유체 흐름을 제어하는 데 사용되며 양쪽 끝에 FNPT 연결이 있습니다. 이 내부식성 밸브는 최대 작동 압력이 600psi이며 다양한 온도 범위, 스템 유형 및 재료, 시트 재료 및 파이프 크기로 사용할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 서비스 카운터
- 팔레트
- 역류 방지기 수리 키트
- 회로 테스터
- 표면 테스터 액세서리
- 펌프 컨트롤 부품들
- 돌리/달리/운반기/무버
- 경보기
- 소방 의류 및 액세서리
- 자동차 윤활유
- SUGATSUNE 오목한 풀 핸들
- GEORG FISCHER 부싱, CPVC, 일정 80, NSF
- GATES 열에 민감한 열가소성 수축 클램프
- DAYTON 집 전체 팬, 2단, 천장 장착, 24인치 블레이드
- 3M 세라믹, 섬유 디스크, 코팅
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 산업용 통풍/표백 볼 밸브, 나사산 및 소켓 끝단, FKM
- DAYTON 모터베이스
- FUNNEL KING 미니 그리스 건
- CAMPBELL HAUSFELD 압력 스위치
- DAYTON 펌프 본체 키트, 플라스틱