플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

APOLLO VALVES 70-107-01 브론즈 볼 밸브 인라인 Fnpt 1-1/2 In | AE9LHZ 6KK53

APOLLO VALVES 70-107-01 청동 볼 밸브 인라인 Fnpt 1-1/2 In

재고 있음 있음
항목: AE9LHZ 모델 : 70-107-01크로스 참조: 6KK53

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 260,820 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목볼 밸브
볼 재질크롬 도금 청동
볼 밸브 제품 그룹Manual
본체 재질브론즈
바디 스타일인라인
연결 유형FNPT x FNPT
손잡이 재질비닐 그립이있는 아연 도금 강철
핸들 타입지레
최대. 압력600psi WOG
맥스. 증기 압력150psi WSP
파이프 크기1.5 "
포트ㅁㄴㅇㄹ
씰 재질PTFE
시트 재질PTFE
줄기 재질B16 황동
줄기 유형폭발 방지, 비 상승
온도. 범위-20도 ~ 450도 F
밸브 구조2- 조각

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.03
선박 높이 (cm)25.91
선박 길이 (cm)6.35
선박 폭 (cm)6.35
HS 코드8481801085
원산지US

제품 변형

프로덕트모델손잡이 재질파이프 크기포트시트 재질줄기 재질줄기 유형온도. 범위가격
APOLLO VALVES 70-107-01 브론즈 볼 밸브 인라인 Fnpt 1-1/2 In | AA9MYG 1DZJ1 70-107-01스테인리스 강1.5 "ㅁㄴㅇㄹRPTFEB16 황동비 라이징화씨 0도 ~ 450도₩ 249,760
APOLLO VALVES 77-101-01 브론즈 볼 밸브 인라인 Fnpt 1/4 In | AB9NPL 2EEJ9 77-101-01비닐 그립이있는 아연 도금 강철1 / 4 "가득 찬RPTFE황동분출 증거최대 500도 F₩ 73,045

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APOLLO VALVES 70-107-01 청동 볼 밸브 인라인 Fnpt 1-1/2 In
₩ 260,820 /단위