EATON HT800 시리즈 접점 블록
Eaton HT800 시리즈 접점 블록은 제어 패널 및 기타 전기 시스템에서 전기 흐름을 제어하는 데 사용됩니다. NO, NC, NOEM 및 NCLB 접점 구성으로 제공됩니다. 이 방수/유밀 접점 블록은 30.5mm 드라이버에 적합합니다. 선택된 모델 기능... 전류가 흐르는 전기 부품과 우발적으로 접촉하지 않도록 보호하십시오.더 읽기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | HT8BP | ₩ 62,748 | RFQ
|
B | HT8D | ₩ 97,702 | RFQ
|
A | HT8EP | ₩ 117,460 | RFQ
|
C | HT8A | ₩ 57,907 | RFQ
|
D | HT8B | ₩ 53,987 | RFQ
|
A | HT8CP | ₩ 143,500 | RFQ
|
A | HT8DP | ₩ 143,500 | RFQ
|
A | HT8E | ₩ 109,732 | RFQ
|
A | HT8AP | ₩ 62,748 | RFQ
|
E | HT8C | ₩ 104,614 | RFQ
|
작동 메커니즘
- Eaton 접점 블록은 작은 간격으로 분리된 고정 접점과 가동 접점으로 구성됩니다.
- 가동 접점을 고정 접점에 대고 누르면 전류가 회로를 통해 흐릅니다.
- 가동 접점이 해제되면 전류가 흐르지 않습니다.
표준 및 승인
- UL
- CSA
자주하는 질문
이 접점 블록의 작동 온도 범위는 어떻게 됩니까?
화씨 10~140도
NOEM 접촉 블록이란 무엇입니까?
NOEM은 'Normal Open, Emergency Close'의 약자입니다. 이러한 접점 블록은 솔레노이드 또는 모터와 같은 전자기 장치와 함께 사용됩니다. 가동 접점이 고정 접점에 대해 눌리지 않는 한 회로를 여는 상시 개방(NO) 접점이 있습니다. 비상 시 NOEM 접점 블록을 활성화하여 회로를 닫고 장비 또는 기계를 정지할 수 있습니다.
NO와 NC 접점 블록의 차이점은 무엇입니까?
NO와 NC 접점 블록의 차이점은 제어 장치가 활성화되지 않았을 때의 회로 상태입니다. 제어 장치가 활성화되지 않은 경우 NO 접점 블록이 열리고 제어 장치가 활성화되지 않은 경우 NC 접점 블록이 닫힙니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- HID 램프 및 전구
- 실외 비품 액세서리
- 금속 가공 기계
- 직선 사다리
- 플라스틱 퍼티
- 수공구 키트
- 아크 용접기 및 플라즈마 커터 소모품 및 액세서리
- 환풍
- Enclosures
- 파이프 및 테스트 플러그 및 액세서리
- INGERSOLL-RAND 알루미늄 및 스틸 로터리 베인 에어 기어모터
- APPROVED VENDOR 압축 커플 링
- DAYTON 플러시 표시등, LED, 240V AC/DC, 4.17mA 전류
- PETERSEN PRODUCTS 261 시리즈 핫 탭퍼
- EDWARDS SIGNALING 3000SD-Ek 시리즈 렌즈 모듈
- MARTIN SPROCKET 8V 시리즈 Hi-Cap 웨지 스톡 10 홈 QD 도르래
- DAKE CORPORATION 실험실 프레스
- FUJI ELECTRIC 커버가 있는 입구 필터
- CAMPBELL 걸쇠 키트