MITEE-BITE 제품 INC T- 슬롯 키트
필터
자료: 강철
스타일 | 모델 | 스레드 크기 | 지름 | 드라이브 크기 | 힘 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10646 | 1 / 2-13 | 1 / 2 " | 5 / 16 " | 3200의 파운드 | 1.375 " | 1.375 " | 1" | 1" | ₩ 285,652 | |
A | 10644 | 1 / 2-13 | 1 / 2 " | 5 / 16 " | 3200의 파운드 | 1-17 / 64 " | 1.25 " | 1" | 1" | ₩ 305,480 | |
A | 10640 | 1 / 4-20 | 1 / 4 " | 1 / 8 " | 750의 파운드 | 57 / 64 " | 9 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 274,557 | |
A | 10643 | 3 / 8-16 | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 1800의 파운드 | 1-13 / 64 " | 1" | 7 / 8 " | 3 / 4 " | ₩ 284,322 | |
A | 10642 | 3 / 8-16 | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 1800의 파운드 | 1-13 / 64 " | 7 / 8 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 278,827 | |
A | 10641 | 5 / 16-18 | 5 / 16 " | 3 / 16 " | 750의 파운드 | 1-7 / 64 " | 13 / 16 " | 5 / 8 " | 3 / 4 " | ₩ 286,615 | |
A | 50642 | M6 X 1.00 | M6 | 5mm | 750의 파운드 | 23.2mm | 15mm | 12.7mm | 12mm | ₩ 277,585 | |
A | 50644 | M6 X 1.00 | M6 | 5mm | 750의 파운드 | 23.2mm | 18.95mm | 14.2mm | 12mm | ₩ 277,585 | |
A | 50646 | M8 X 1.25 | M8 | 5mm | 750의 파운드 | 27.9mm | 20.65mm | 15.9mm | 16mm | ₩ 273,315 | |
A | 50648 | M10 X 1.5 | M10 | 7mm | 1800의 파운드 | 30.5mm | 28.75mm | 22.4mm | 20mm | ₩ 263,217 | |
A | 50652 | M12 X 1.75 | M12 | 8mm | 3200의 파운드 | 34.7mm | 38.13mm | 28.6mm | 25mm | ₩ 287,297 | |
A | 50650 | M12 X 1.75 | M12 | 8mm | 3200의 파운드 | 30.9mm | 31.73mm | 25.4mm | 25mm | ₩ 273,315 | |
A | 50656 | M16 X 2 | M16 | 112mm | 4000의 파운드 | 44.3mm | 54mm | 34.9mm | 30mm | ₩ 607,127 | |
A | 50654 | M16 X 2 | M16 | 12mm | 4000의 파운드 | 39.2mm | 44.5mm | 31.8mm | 30mm | ₩ 385,175 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 내화학성 및 일회용 슬리브
- 특수 스위치
- 오염 제거 샤워 세제 주입기
- 황동 튜브
- 토양 오거 액세서리
- 파이프피팅 및 커플링
- 도르래 및 풀리
- 자동차 윤활유
- 공압 모터
- 유압 모터
- KH INDUSTRIES 위험한 위치의 개폐식 코드 릴
- BRADY 파이프 마커, 냉각수
- QORPAK 유리 병
- IDEAL 구리 케이블 테스트 장비
- SPEARS VALVES 둥근 손잡이
- WRIGHT TOOL 3/4인치 드라이브 12포인트 표준 메트릭 임팩트 소켓
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 호스 투 호스 커플러
- OTC TOOLS 캠 도구 키트
- TB WOODS 0.5인치 피치 동기 벨트
- MORSE DRUM 충전기