그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | T 슬롯 클램프 키트 |
지름 | M12 |
드라이브 크기 | 8mm |
힘 | 3200의 파운드 |
자재 | 강철 |
전반적인 깊이 | 34.7mm |
전체 높이 | 38.13mm |
전체 폭 | 28.6mm |
나사 길이 | 25mm |
스레드 크기 | M12 X 1.75 |
선박 중량 (kg) | 1.12 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 32.39 |
원산지 | US |
모델 | 스레드 크기 | 지름 | 드라이브 크기 | 힘 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10640 | 1 / 4-20 | 1 / 4 " | 1 / 8 " | 750의 파운드 | 57 / 64 " | 9 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 274,557 | |
10641 | 5 / 16-18 | 5 / 16 " | 3 / 16 " | 750의 파운드 | 1-7 / 64 " | 13 / 16 " | 5 / 8 " | 3 / 4 " | ₩ 286,615 | |
10642 | 3 / 8-16 | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 1800의 파운드 | 1-13 / 64 " | 7 / 8 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 278,827 | |
10643 | 3 / 8-16 | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 1800의 파운드 | 1-13 / 64 " | 1" | 7 / 8 " | 3 / 4 " | ₩ 284,322 | |
10644 | 1 / 2-13 | 1 / 2 " | 5 / 16 " | 3200의 파운드 | 1-17 / 64 " | 1.25 " | 1" | 1" | ₩ 305,480 | |
10646 | 1 / 2-13 | 1 / 2 " | 5 / 16 " | 3200의 파운드 | 1.375 " | 1.375 " | 1" | 1" | ₩ 285,652 | |
50642 | M6 X 1.00 | M6 | 5mm | 750의 파운드 | 23.2mm | 15mm | 12.7mm | 12mm | ₩ 277,585 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.