그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자기 잠금 |
앰프 드로우 @ 12V | 130mA @ 12VDC |
앰프 드로우 @ 24V | 250mA @ 24VDC |
마감재 | 솔질 |
유지력 (Lb.) | 4000 |
입력 전압 | 12 또는 24 |
잠금 바디 깊이 (인치) | 1-7/8 |
본체 길이 잠금 (인치) | 6 |
본체 폭 잠금 | 2-3 / 4 인치 |
자재 | 스테인리스 강 |
Mfr. 시리즈 | MM15 |
오프닝 액션 | 즉시 출시 |
벽에서 투영 | 2.76 입력 |
타입 | 도어 위치 스위치, 변조 방지 |
선박 중량 (kg) | 2.68 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 12.45 |
HS 코드 | 8301406030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 입력 전압 | 자재 | Mfr. 시리즈 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M32 | 솔질 | 12 또는 24 | 스테인리스 강 | M32 | - | ₩ 644,927 | ||
M62 | 솔질 | 12 또는 24 | 스테인리스 강 | M62 | - | ₩ 833,787 | ||
M62G | 솔질 | 12 또는 24 | 스테인리스 강 | M62 | 도관 피팅 | ₩ 820,750 | ||
M62D | 솔질 | 12 또는 24 | 스테인리스 강 | M62 | 도어 위치 스위치 | ₩ 971,345 | ||
MM15 | 솔질 | 12 또는 24 | 스테인리스 강 | MM15 | - | ₩ 804,352 | ||
M32 | 삭제 양극 | 12 / 24 VDC | 강철 | M32 | 표면 실장 | ₩ 723,870 | ||
M38 | 솔질 된 알루미늄 | 12 / 24 VDC | 강철 | M38 | 브래킷이있는 표면 실장 | ₩ 878,181 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.