그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 솔리드 보링 바 |
각도 | 끝 2도 및 측면 절단 6도 |
보어 깊이 | 1.6 " |
보어 직경. | 0.29 " |
절단 방향 | 오른손 |
마감재 | TiAlN |
자재 | 카바이드 |
전체 길이 | 2.5 " |
반지름 | 샤프 포인트 |
생크 직경 | 5 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 6.99 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8207504060 |
원산지 | US |
모델 | 보어 깊이 | 보어 직경. | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
B050150A | 0.15 " | 0.05 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 46,182 | |
B050200A | 0.2 " | 0.05 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 41,825 | |
B050300A | 0.3 " | 0.05 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 43,032 | |
B050400A | 0.4 " | 0.05 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 43,575 | |
B060150A | 0.15 " | 0.06 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 45,167 | |
B060200A | 0.2 " | 0.06 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 49,980 | |
B060300A | 0.3 " | 0.06 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 44,870 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.