그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 램프 모듈 |
색상 | 초록색 |
IP 등급 | 20 |
램프 모듈 유형 | LED |
램프 모듈 전압 | 12에서 24 VAC로 |
램프 유형 | LED |
램프 전압 | 24VAC/DC |
NEMA 평가 | 4, 4X, 13 |
크기 | 16mm |
터미널 연결 | 에 미끄러 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 4.83 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 9405408000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.