그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파일럿 라이트 헤드 |
색상 | 백 |
IP 등급 | 65 |
렌즈 유형 | 부드럽게 |
자재 | 플라스틱 |
NEMA 평가 | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 |
크기 | 16mm |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 9405408000 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | IP 등급 | 자재 | NEMA 평가 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB6AV1 | 백 | 65 | 파일럿 라이트 헤드, 16mm, 램프 유형 LED, 색상 흰색, 모양 원형, NEMA 등급 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13, IP 등급 66, 표준 UL E42259 CCN NKCR-CSA LR24590 Class 3211-03-CE 두드러진 | - | 16mm | ₩ 22,032 | ||
ZB6AV3 | 초록색 | 65 | 플라스틱 | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 | 16mm | ₩ 21,980 | ||
ZB6CV3 | 초록색 | 65 | 플라스틱 | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 | 16mm | ₩ 22,505 | ||
ZB6DV3 | 초록색 | 65 | 플라스틱 | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 | 16mm | ₩ 22,312 | ||
XB4BV61 | 백 | 66 | 크롬 | 4, 4X, 13 | 22mm | ₩ 112,017 | ||
XB4BV63 | 초록색 | 66 | 크롬 | 4, 4X, 13 | 22mm | ₩ 103,600 | ||
XB4BV64 | 빨간색 | 66 | 크롬 | 4, 4X, 13 | 22mm | ₩ 119,385 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.