항목 | 블랙 무선 버섯 헤드 스프링 리턴 푸시 버튼 |
색상 | 검정 |
자재 | 플라스틱 |
전체 길이 | 2.33 " |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 5.21 |
선박 폭 (cm) | 8.61 |
원산지 | FR |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 항목 | 전체 길이 | 전력 정격 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBRA1 | - | 블랙 무선, 무 배터리 릴레이 안테나 | 7.3 " | 2.6W 이하 | AC / DC | ₩ 321,615 | ||
ZBA79 | 다중 | 멀티 컬러 블랭크 및 표시된 누름 버튼 캡, 10 개 세트 모듬 | - | - | - | ₩ 6,440 | ||
즈브라 | - | 프로그래밍 가능한 무선 수신기, 2 개의 릴레이 출력 전환 | - | - | - | ₩ 787,850 | ||
ZBRRC | - | 프로그래밍 가능 수신기 DC, 2 개의 릴레이, 4PNP 출력 | - | - | - | ₩ 745,202 | ||
ZBRP1 | - | 블랙 무선, 배터리리스 로프 풀 스위치 송신기, 로프 풀 유형 | 5.63 " | 3mW | - | ₩ 335,510 | ||
ZBRRD | - | 프로그래밍 가능 수신기, 2 개의 릴레이, (장착 지지판) | - | 4W | 24 ~ 240VAC / DC | ₩ 706,317 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.