그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 푸시 버튼 연산자 |
동작 | 키 릴리스 |
기본 소재 | 플라스틱 |
베젤 | 이중 절연 플라스틱 |
베젤 재질 | 이중 절연 플라스틱 |
색상 | 검정 |
헤드 재료 | 플라스틱 |
IP 등급 | 66 |
NEMA 평가 | 1, 2, 3, 4, 4X, 13 |
운영자 수 | 1 |
크기 | 22mm |
운영자 유형 | 40mm 직경 버섯 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 5.33 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 8538908060 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 운영자 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
ZB5AS944 | 빨간색 | 40mm 직경 버섯 | ₩ 306,127 | ||
ZB5AS72 | 검정 | 30mm 직경 버섯 | ₩ 266,910 | ||
ZB5AS934 | 빨간색 | 30mm 직경 버섯 | ₩ 299,845 | ||
ZB5AS964 | 빨간색 | 60mm 직경 버섯 | ₩ 262,307 | ||
ZB5AS94412 | 빨간색 | 40mm 직경 버섯 | ₩ 262,307 | ||
ZB5AS94410 | 빨간색 | 40mm 직경 버섯 | ₩ 283,972 | ||
ZB5AS94414 | 빨간색 | 40mm 직경 버섯 | ₩ 81,130 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.