그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 멀티 헤드 푸시 버튼 |
동작 | 순간 |
접촉 등급 | 10VAC에서 600A |
헤드 재료 | 크롬 |
IP 등급 | 66K |
램프 유형 | LED |
램프 전압 | 포함되지 않은 모듈 |
범례 / 배경색 | 블랙 / 화이트, 화이트 / 블랙 |
NEMA 평가 | 4X, 13 |
헤드 수 | 2 |
셰이프 | 직사각형의 |
크기 | 22mm |
운영자 유형 | 이중 헤드 조명 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 4.83 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
HS 코드 | 8536509031 |
프로덕트 | 모델 | 접촉 등급 | 헤드 재료 | 항목 | 램프 유형 | 범례 / 배경색 | 운영자 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB5AW7A1720 | 10VAC에서 600A | 플라스틱 | 멀티 헤드 푸시 버튼 | LED | 블랙 / 화이트, 화이트 / 블랙 | 이중 헤드 조명 | ₩ 110,075 | ||
ZB5AW7A1721 | 10VAC에서 600A | 플라스틱 | 멀티 헤드 푸시 버튼 | LED | 블랙 / 화이트, 화이트 / 블랙 | 이중 헤드 조명 | ₩ 119,525 | ||
ZB5AW7A3740 | 10VAC에서 600A | 플라스틱 | 멀티 헤드 푸시 버튼 | LED | 화이트 / 그린, 화이트 / 레드 | 이중 헤드 조명 | ₩ 98,227 | ||
ZB4BW7A1720 | 10VAC에서 600A | 크롬 | 멀티 헤드 푸시 버튼 | LED | 화이트 / 그린, 화이트 / 레드 | 이중 헤드 조명 | ₩ 100,765 | ||
ZB5AW7L3740 | 10VAC에서 600A | 플라스틱 | 멀티 헤드 푸시 버튼 | LED | 화이트 / 그린, 화이트 / 레드 | 이중 헤드 조명 | ₩ 106,260 | ||
ZB5AW7A1724 | - | 플라스틱 | 조명 멀티 헤드 연산자 | LED | 블랙 / 화이트, 화이트 / 블랙 | (2) 플러시 버튼, (1) 라이트 | ₩ 108,692 | ||
ZB4BW7A17247 | - | 금속 | 조명 멀티 헤드 연산자 | LED | 블랙 / 화이트, 화이트 / 블랙 | (2) 플러시 버튼, (1) 라이트 | ₩ 132,702 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.