RULAND MANUFACTURING MOSC 시리즈 올덤 커플링 허브
스타일 | 모델 | 나사 크기 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 크기 | 허브 직경 | 키 웨이 | 보어를 통한 길이 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MOSC33-14-A | M4 | 14mm | 1.313 | 모스33 | 33.3mm | 5 | 0.590 | 1.313 " | ₩ 80,867 | |
A | MOSC33-12-A | M4mm | 12mm | 33.3mm | 모스33 | 33.3mm | 4 mm | 15mm | 33.3mm | ₩ 80,867 | |
A | MOSC25-12-A | M4mm | 12mm | 25.4mm | 모스25 | 25.4mm | 4 mm | 11.9mm | 25.4mm | ₩ 58,082 | |
A | MOSC33-16-A | M4mm | 16mm | 33.3mm | 모스33 | 33.3mm | 5 mm | 15mm | 33.3mm | ₩ 80,867 | |
A | MOSC25-10-A | M4mm | 10mm | 25.4mm | 모스25 | 25.4mm | 3 mm | 11.9mm | 25.4mm | ₩ 58,082 | |
A | MOSC25-8-A | M4mm | 8mm | 25.4mm | 모스25 | 25.4mm | 2 mm | 11.9mm | 25.4mm | ₩ 58,082 | |
A | MOSC33-10-A | M4mm | 10mm | 33.3mm | 모스33 | 33.3mm | 3 mm | 15mm | 33.3mm | ₩ 80,867 | |
A | MOSC33-8-A | M4mm | 8mm | 33.3mm | 모스33 | 33.3mm | 2 mm | 15mm | 33.3mm | ₩ 80,867 | |
A | MOSC41-10-A | M5mm | 10mm | 41.3mm | 모스41 | 41.3mm | 3 mm | 18mm | 41.3mm | ₩ 97,020 | |
A | MOSC41-12-A | M5mm | 12mm | 41.3mm | 모스41 | 41.3mm | 4 mm | 18mm | 41.3mm | ₩ 97,020 | |
A | MOSC41-16-A | M5mm | 16mm | 41.3mm | 모스41 | 41.3mm | 5 mm | 18mm | 41.3mm | ₩ 97,020 | |
A | MOSC41-14-A | M5mm | 14mm | 41.3mm | 모스41 | 41.3mm | 5 mm | 18mm | 41.3mm | ₩ 97,020 | |
A | MOSC41-20-A | M5mm | 20mm | 41.3mm | 모스41 | 41.3mm | 6 mm | 18mm | 41.3mm | ₩ 97,020 |
MOSC 시리즈 올덤 커플링 허브
Ruland Manufacturing 커플링 허브는 모션 전송 애플리케이션에서 높은 병렬 오정렬을 수용하도록 설계되었습니다. 이러한 REACH 준수 커플링 허브는 베어링과 같은 민감한 시스템 구성 요소를 보호하기 위해 낮은 베어링 하중으로 작동하고 고속에서 진동을 줄이기 위한 균형 잡힌 설계를 특징으로 합니다. 마모성 유체 및 입자가 커플링 허브를 손상시키는 것을 방지하기 위해 경량 알루미늄 구조와 흑색 산화물 마감 처리가 되어 있습니다. 8 - 20mm 보어 직경으로 제공되는 다양한 커플링 허브 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 내화학성 및 일회용 후드
- 진공 수분 분리기
- 빌딩 자동화 제어
- 스크롤 톱
- 탭 홀더
- 베어링스
- 세련
- 커플링 및 어답터
- 교통안전
- 덕트 팬 및 액세서리
- SLOAN 욕실 수도꼭지, 황동
- TECHLITE INSULATION 파이프 단열
- TELEMECANIQUE SENSORS 유도 원통형 근접 센서
- LUXO 디지털 현미경 스탠드
- ZSI-FOSTER Beta Standard 쿠션, 알루미늄
- UNISTRUT 차축 지원
- HOFFMAN Proline 시리즈 19인치 랙 앵글
- HOFFMAN 유형 1 플랫 커버 스트레이트 섹션 와이어웨이에 누워
- APOLLO VALVES 36LF-PR 시리즈 감압 밸브
- MORSE DRUM 접시