그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 타워 라이트 모듈 안정 |
색상 | 빨간색 |
현재 그린 | 0.030 |
지름 | 70mm |
분당 깜박임 | 견실 한 |
높이 | 63mm |
주택 자재 | ABS + 폴리 카보네이트 |
램프 유형 | 백열등 또는 LED |
렌즈 디자인 | 실린더 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
설치 | 나사 클램프 |
온도 운영. | -13도 ~ 131도 F |
평점 | NEMA 4X / 12 |
UPC | 785901845072 |
전압 | 250 VAC |
와트 | 10 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 8531800050 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.