그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 기어 펌프 |
1000 PSI에서 GPM | 3.2 |
2000 PSI에서 GPM | 6.5 |
HP 필요 | 6 |
입력 RPM | 3600 |
마운팅 플랜지 | 4 볼트 |
공칭 흐름 | 11 |
포트 (입구) | 1 / 2 "NPT |
포트 (아울렛) | 1 / 2 "NPT |
회전 | 시계 방향으로 |
샤프트 디아. | 1/2 |
축 길이 | 1.5 |
타입 | 두 단계 |
선박 중량 (kg) | 2.66 |
선박 높이 (cm) | 21.08 |
선박 길이 (cm) | 23.62 |
선박 폭 (cm) | 22.1 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.