항목 | 유압 기어 펌프 |
드라이브 | 외부 |
HP 필요 | 6 |
입력 RPM | 4000 |
마운팅 플랜지 | 4 볼트 |
공칭 흐름 | 11 GPM |
포트 (입구) | 1 "튜브 |
포트 (아울렛) | 1 / 2 "NPT |
회전 | 시계 방향으로 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
축 길이 | 1.5 " |
전달 | 2 단계 |
타입 | 두 단계 |
선박 중량 (kg) | 2.61 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8413500080 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 입력 RPM | 샤프트 디아. | 축 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
250093 | 4000 | 1 / 2 " | 1.5 " | ₩ 514,325 | ||
CBNA-8.8 / 3.6A | 3600 | 1/2 | 1.5 | ₩ 468,370 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.