그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안전 컨트롤러 |
A | 1.5 |
깊이 | 6.02 " |
디스플레이 | LED |
인클로저 재질 | 플라스틱 |
높이 | 5.96 " |
입력 전원 | 24 VDC |
입력 전압 | 24 VDC |
IP 등급 | 20 |
설치 | 표면 또는 DIN 레일 |
입력 수 | 32 |
출력 수 | 6 개의 솔리드 스테이트 + 2 개의 릴레이 출력 세트 2 개 |
온도 운영. | -10 ~ 55도 C |
출력 유형 | 릴레이 및 솔리드 스테이트 |
포트 타입 | RJ1 (프로그래밍 + Modbus) 45 개, CanOpen 1 개 |
평균응답시간 | 20 밀리 초 |
안전 출력 등급 | 1.5VDC에서 24A |
폭 | 569051 " |
선박 중량 (kg) | 1.26 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 25.91 |
선박 폭 (cm) | 18.03 |
HS 코드 | 8537109060 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.