플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SCHNEIDER ELECTRIC XPSMC16ZC 안전 컨트롤러 24VDC 16 입력 CanOpen | AG7GEM 6VDF1

SCHNEIDER ELECTRIC XPSMC16ZC 안전 컨트롤러 24VDC 16 입력 CanOpen

재고 있음 있음
항목: AG7GEM 모델: XPSMC16ZC교차 참조: 6VDF1

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 4,645,445 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목안전 컨트롤러
A1.5
깊이6.02 "
디스플레이LED
인클로저 재질플라스틱
높이5.96 "
입력 전원24 VDC
입력 전압24 VDC
IP 등급20
설치표면 또는 DIN 레일
입력 수16
출력 수6 개의 솔리드 스테이트 + 2 개의 릴레이 출력 세트 2 개
온도 운영.-10 ~ 55도 C
출력 유형릴레이 및 솔리드 스테이트
포트 타입RJ1 (프로그래밍 + Modbus) 45 개, CanOpen 1 개
평균응답시간20 밀리 초
안전 출력 등급1.5VDC에서 24A
569051 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.24
선박 높이 (cm)9.4
선박 길이 (cm)26.16
선박 폭 (cm)18.29
HS 코드8537109060

제품 세부 사항 :

  • 시계 (아니요)
  • 카운터 (1)
  • 타이머 (10)
  • 특수 기능 : 구성 가능

제품 변형

프로덕트모델입력 수포트 타입가격
SCHNEIDER ELECTRIC XPSMC32Z 안전 컨트롤러 24VDC 32 입력 | AG7GEH 6VDF3 XPSMC32Z32RJ1 45 개 (프로그래밍 + Modbus)₩ 5,063,170
SCHNEIDER ELECTRIC XPSMC32ZC 안전 컨트롤러 24VDC 32 입력 CanOpen | AG7GEJ 6VDF4 XPSMC32ZC32RJ1 (프로그래밍 + Modbus) 45 개, CanOpen 1 개₩ 5,472,477
SCHNEIDER ELECTRIC XPSMC32ZP 안전 컨트롤러 24VDC 32Input Profibus | AG7GEK 6VDF5 XPSMC32ZP32RJ1 (프로그래밍 + Modbus) 45 개, Profibus 1 개₩ 6,317,115
SCHNEIDER ELECTRIC XPSMC16Z 안전 컨트롤러 24VDC 16 입력 | AG7GEL 6VDF0 XPSMC16Z16RJ1 45 개 (프로그래밍 + Modbus)₩ 3,730,440

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XPSMC16ZC 안전 컨트롤러 24VDC 16 입력 CanOpen
₩ 4,645,445 /단위