그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파일럿 라이트 |
평균 수명 | 70000 시간. |
색상 | 초기화 |
현재 그린 | 18 ~ 21mA |
전기 연결 | 터미널 클램프 |
램프 유형 | LED |
NEMA 평가 | 4, 12 |
패널 두께 | 금속 0.4 ~ 0.24", 플라스틱 0.8 ~ 0.24" |
셰이프 | 일주 |
크기 | 22mm |
전압 | 120 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
원산지 | ID |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
XB7EV06GP | 파란색 | ₩ 73,342 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.