그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로직 릴레이 |
A | 8 |
깊이 | 2.34 " |
디스플레이 | LCD |
높이 | 4.24 " |
입력 전압 | 100-240 VAC |
입력 수 | 6 |
출력 수 | 4 |
출력 유형 | 계전기 |
폭 | 568791 " |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 8536490080 |
모델 | 입력 전압 | 입력 수 | 출력 수 | 출력 유형 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR3B101BD | 24 VDC | 6 | 4 | 계전기 | 568791 " | ₩ 478,310 | |
SR3B102BD | 24 VDC | 6 | 4 | 트랜지스터 | 568791 " | ₩ 526,242 | |
SR3B261BD | 24 VDC | 16 | 10 | 계전기 | 568792 " | ₩ 814,887 | |
SR3B262BD | 24 VDC | 16 | 10 | 트랜지스터 | 568792 " | ₩ 861,927 | |
SR3B101B | 24 VAC | 6 | 4 | 계전기 | 568791 " | ₩ 523,967 | |
SR3B261B | 24 VAC | 16 | 10 | 계전기 | 568792 " | ₩ 809,655 | |
SR3B261FU | 100-240 VAC | 16 | 10 | 계전기 | 568792 " | ₩ 832,440 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.