그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가변 주파수 드라이브 |
조정 가능한 가속 시간 | 0에서 6000 초. |
가변 감속 시간 | 0에서 6000 초. |
색상 | 검정 |
유형 표시 | LED |
제동 | 아니 |
Enclosure | 완전히 동봉 |
인클로저 등급 | NEMA.png |
입력 주파수 | 50 / 60 Hz에서 |
입력 위상 AC | 세 |
입력 유형 | 아날로그, 이산 |
키패드 잠금 | 가능 |
입력 수 | 아날로그, 이산 |
출력 수 | 아날로그 1개, 개별 3개 |
출력 전류 | 33 |
출력 주파수 범위 | 0.1에서 599 Hz로 |
출력 유형 | 아날로그, 이산 |
전반적인 깊이 | 7 1 / 16 " |
전체 높이 | 9 1 / 8 " |
전체 폭 | 5 7 / 8 " |
상 | 3 |
전원 출력 | 10 마력 |
시작 / 중지 제어 | Programmable |
토크 시작 | 1.5 |
스타일 | 콤팩트 |
1Hz에서 토크 | 1.5 |
선박 중량 (kg) | 4.28 |
원산지 | 인도네시아 공화국 |
프로덕트 | 모델 | Output Voltage | 유형 표시 | Enclosure | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 상 | 토크 시작 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFD212MG4YB07D07 | 460 VAC | LCD 또는 통합 | NEMA 1 | - | - | - | - | 110% | ₩ 11,416,300 | ||
SFD212NG4YB07D07 | 460 VAC | LCD 또는 통합 | NEMA 1 | - | - | - | - | 110% | ₩ 13,707,697 | ||
ATV320D11M3C | - | LED | 엽니다 | 7 13 / 16 " | 13 " | 7" | 3 | 1.5 | ₩ 3,577,437 | ||
ATV320D15M3C | - | LED | 엽니다 | 7 13 / 16 " | 13 " | 7" | 3 | 1.5 | ₩ 4,601,485 | ||
ATV320D15N4B | - | LED | 엽니다 | 9 3 / 16 " | 15 15 / 16 " | 7" | 3 | 1.5 | ₩ 4,507,755 | ||
ATV320U02M2C | - | LED | 엽니다 | 4 5 / 16 " | 13 " | 7" | 3 | 1.5 | ₩ 801,657 | ||
ATV320U02M3C | - | LED | 엽니다 | 4 5 / 16 " | 13 " | 7" | 3 | 1.5 | ₩ 771,732 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.