SCHNEIDER ELECTRIC SFD212MG4YB07D07 가변 주파수 드라이브 30 Hp 460vac
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가변 주파수 드라이브 |
입력 제어 신호 수락 | 가능 |
조정 가능한 가속 시간 | 60 초. |
가변 감속 시간 | 60 초. |
제어 방법 | 드라이브 또는 쉼표 |
깊이 | 13.181 " |
유형 표시 | LCD 또는 통합 |
표시 | 통합 또는 LCD |
제동 | 동적 감속 |
Enclosure | NEMA 1 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | RoHs 지령 |
높이 | 62.006 " |
입력 주파수 | 50 / 60 Hz에서 |
입력 위상 AC | 3 |
입력 전압 | 460 VAC |
맥스. HP | 30 |
맥스. 출력 암페어 | 40 |
출력 주파수 범위 | 0.5에서 200 Hz로 |
Output Voltage | 460 VAC |
보호 | 회로 차단기 |
시작 / 중지 제어 | 가능 |
토크 시작 | 110% |
1Hz에서 토크 | 110% |
폭 | 12.532 " |
선박 중량 (kg) | 117.93 |
선박 높이 (cm) | 70.87 |
선박 길이 (cm) | 181.1 |
선박 폭 (cm) | 90.17 |
HS 코드 | 8504404000 |
프로덕트 | 모델 | Output Voltage | 유형 표시 | Enclosure | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 상 | 토크 시작 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFD212NG4YB07D07 | 460 VAC | LCD 또는 통합 | NEMA 1 | - | - | - | - | 110% | ₩ 13,707,697 | ||
ATV320D11M3C | - | LED | 엽니다 | 7 13 / 16 " | 13 " | 7" | 3 | 1.5 | ₩ 3,746,400 | ||
ATV320D15M3C | - | LED | 엽니다 | 7 13 / 16 " | 13 " | 7" | 3 | 1.5 | ₩ 4,818,800 | ||
ATV320D15N4B | - | LED | 엽니다 | 9 3 / 16 " | 15 15 / 16 " | 7" | 3 | 1.5 | ₩ 4,817,977 | ||
ATV320U02M2C | - | LED | 엽니다 | 4 5 / 16 " | 13 " | 7" | 3 | 1.5 | ₩ 801,657 | ||
ATV320U02M3C | - | LED | 엽니다 | 4 5 / 16 " | 13 " | 7" | 3 | 1.5 | ₩ 771,732 | ||
ATV320U04M2C | - | LED | 완전히 동봉 | 5 1 / 16 " | 5 5 / 8 " | 2 13 / 16 " | 1 | 1.5 | ₩ 803,600 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.