그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소프트 스타트 |
깊이 | 4.44 " |
디스플레이 | 아니 |
인클로저 등급 | IP20 |
높이 | 4.88 " |
HP @ 1 상-120V | 1/3 |
HP @ 1 상-230V | 1 |
HP @ 1 상-240V | 1 |
HP @ 3 상-208V | 2 |
HP @ 3 상-230V | 2 |
HP @ 3 상-240V | 2 |
HP @ 3 상-460V | 5 |
HP @ 3 상-480V | 5 |
입력 전압 | 110에서 480 VAC로 |
IP 등급 | 20 |
출력 전류 | 9A |
Output Voltage | AC 공급 전압 (3 / 50Hz)과 동일한 최대 60 상 전압 |
상 | 1 또는 3 |
램프 시간 | 1 ~ 5 초 |
시작 유형 | 감소 된 전압 시작, 시작시 토크 제한 |
토크 시작 | 라인 공급 전압과 동일한 시작 토크의 30 ~ 80 % |
타입 | 다이얼 제어 |
폭 | 1.77 " |
선박 중량 (kg) | 0.35 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 17.27 |
선박 폭 (cm) | 15.49 |
HS 코드 | 8504404000 |
모델 | HP @ 3 상-240V | 깊이 | 높이 | HP @ 3 상-460V | HP @ 3 상-480V | 출력 전류 | 폭 | HP @ 1 상-120V | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATS01N103FT | 1/4 | 3.95 " | 3.94 " | 1.5 | 1에서 1-1 / 2 | 3A | 0.9 " | - | ₩ 238,385 | |
ATS01N106FT | 1/2 | 3.95 " | 3.94 " | 2/3 | 2 ~ 3 | 6A | 0.9 " | 1/4 | ₩ 271,197 | |
ATS01N112FT | 3 | 4.44 " | 4.88 " | 7.5 | 7.5 | 12 | 1.77 " | 1/2 | ₩ 378,210 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.