SCHNEIDER ELECTRIC Phase 1 또는 3 Soft Starts, NEMA 1
필터
디스플레이 아니 , 인클로저 등급: IP20 , 입력 전압: 110에서 480 VAC로 , IP 등급: 20 , 출력 전압: AC 공급 전압 (3 / 50Hz)과 동일한 최대 60 상 전압 , 시작 유형: 감소 된 전압 시작, 시작시 토크 제한 , 시작 토크: 라인 공급 전압과 동일한 시작 토크의 30 ~ 80 % , 유형: 다이얼 제어
스타일 | 모델 | HP @ 3 상-240V | 깊이 | 높이 | HP @ 3 상-460V | HP @ 3 상-480V | 출력 전류 | 폭 | HP @ 1 상-120V | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ATS01N106FT | 1/2 | 3.95 " | 3.94 " | 2/3 | 2 ~ 3 | 6A | 0.9 " | 1/4 | ₩ 271,197 | |
A | ATS01N103FT | 1/4 | 3.95 " | 3.94 " | 1.5 | 1에서 1-1 / 2 | 3A | 0.9 " | - | ₩ 238,385 | |
B | ATS01N109FT | 2 | 4.44 " | 4.88 " | 5 | 5 | 9A | 1.77 " | 1/3 | ₩ 314,177 | |
B | ATS01N112FT | 3 | 4.44 " | 4.88 " | 7.5 | 7.5 | 12 | 1.77 " | 1/2 | ₩ 378,209 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가스 마스크
- 보호 장비 케이스 액세서리
- 스프링 상처 타이머
- 족쇄 및 액세서리
- 특수 샌더
- 키 컨트롤 식별
- 전등 안정기
- 플라스틱
- 응급 눈 세척 및 샤워 장비
- 파이프 스레딩 장비
- A.R. NORTH AMERICA 3/8 "내경 하수 호스
- NITE IZE 키랙
- PROTO 풀러 Crossarm Acme
- WESTWARD Tuckpointing 흙손 6-1 / 2 인치, 스틸
- MILWAUKEE VALVE Promax 볼 밸브
- WRIGHT TOOL 1/4인치 드라이브 톡스 비트
- EATON M22 시리즈 표면 장착 인클로저
- EATON 전압 표시기 키트
- SMC VALVES Acnl 시리즈 타이로드 실린더
- BALDOR / DODGE SCH, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링