그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파일럿 라이트를 테스트하려면 푸시 |
기본 소재 | 플라스틱 |
본체 재질 | 플라스틱 |
색상 | 빨간색 |
IP 등급 | 66 |
램프 모듈 유형 | 전체 전압 |
램프 유형 | LED |
램프 전압 | 120 VAC |
렌즈 재질 | 플라스틱 |
렌즈 유형 | 프레 넬 |
NEMA 평가 | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13 |
교체 용 램프 | 해당 사항 없음 |
셰이프 | 일주 |
크기 | 30mm |
터미널 연결 | 압력판 |
전압 | 120 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 8531800050 |
프로덕트 | 모델 | 렌즈 재질 | 기본 소재 | 본체 재질 | 렌즈 유형 | NEMA 평가 | 교체 용 램프 | 전압 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001KT1G6 | 유리 | 금속 | 크롬 도금 아연 다이 캐스트 | 돔형 | 1장, 2장, 3장, 3장, 4장, 6장, 12장, 13장 | 4VCW2 | 120 VAC | 초록색 | - | RFQ
| |
9001KT1R9 | 플라스틱 | 금속 | 크롬 도금 아연 다이 캐스트 | 돔형 | 1장, 2장, 3장, 3장, 4장, 6장, 12장, 13장 | 4VCW2 | 120 VAC | 빨간색 | ₩ 456,417 | ||
9001SKT1R9 | 플라스틱 | 플라스틱 | 플라스틱 | 돔형 | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13 | 4CVW2 | 120 VAC | 빨간색 | ₩ 456,417 | ||
9001KT1A31 | 플라스틱 | 금속 | 크롬 도금 아연 다이 캐스트 | 프레 넬 | 1장, 2장, 3장, 3장, 4장, 6장, 12장, 13장 | 4VCW2 | 120 VAC | 호박색 | ₩ 421,872 | ||
9001KT1G31 | 플라스틱 | 금속 | 크롬 도금 아연 다이 캐스트 | 프레 넬 | 1장, 2장, 3장, 3장, 4장, 6장, 12장, 13장 | 4VCW2 | 120 VAC | 초록색 | ₩ 421,872 | ||
9001KT1G9 | 플라스틱 | 금속 | 크롬 도금 아연 다이 캐스트 | 돔형 | 1장, 2장, 3장, 3장, 4장, 6장, 12장, 13장 | 4VCW2 | 120 VAC | 초록색 | ₩ 456,417 | ||
9001KT1R31 | 플라스틱 | 금속 | 크롬 도금 아연 다이 캐스트 | 프레 넬 | 1장, 2장, 3장, 3장, 4장, 6장, 12장, 13장 | 4VCW2 | 120 VAC | 빨간색 | ₩ 421,872 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.