그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비 조명 선택 스위치 |
동작 | 유지 / 유지 / 유지 |
기본 소재 | 플라스틱 |
베젤 재질 | 플라스틱 |
캠 | B |
IP 등급 | 65 |
키 번호 | 열쇠 없음 |
키 제거 | 열쇠 없음 |
NEMA 평가 | 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 |
운영자 색상 | 운영자 없음 |
오퍼레이터 헤드 재질 | 운영자 없음 |
위치 | 3 |
크기 | 30mm |
위치 A에서 스위치 작동 | XOOX |
위치 B에서 스위치 작동 | 옥스옥스 |
위치 C에서 스위치 작동 | OXXO |
위치 D에서 스위치 작동 | 네 번째 위치 없음 |
운영자 유형 | 운영자 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 8536509035 |
프로덕트 | 모델 | 동작 | 색상 | IP 등급 | 항목 | NEMA 평가 | 운영자 색상 | 운영자 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001SKR1B | 순간 | 검정 | 66 | 푸시 버튼 연산자 | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13 | - | 풀 가드 | ₩ 102,147 | ||
9001SKR1R | 순간 | 빨간색 | 66 | 푸시 버튼 연산자 | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13 | - | 풀 가드 | ₩ 102,147 | ||
9001SKR3R | 순간 | 빨간색 | 66 | 푸시 버튼 연산자 | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13 | - | 가드 없음 | ₩ 102,147 | ||
9001SKR1G | 순간 | 초록색 | 66 | 푸시 버튼 연산자 | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13 | - | 풀 가드 | ₩ 102,147 | ||
9001SKR24B | 순간 | 검정 | 66 | 푸시 버튼 연산자 | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13 | - | 35mm 직경 버섯 | ₩ 205,642 | ||
9001SKR24G | 순간 | 초록색 | 66 | 푸시 버튼 연산자 | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13 | - | 35mm 직경 버섯 | ₩ 205,642 | ||
9001SKR25B | 순간 | 검정 | 66 | 푸시 버튼 연산자 | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13 | - | 60mm 직경 버섯 | ₩ 214,252 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.