그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 푸시 버튼 연산자 |
동작 | 3 위치 밀기 / 당기기 중앙으로 복귀 |
기본 소재 | 플라스틱 |
베젤 | 이중 절연 플라스틱 |
베젤 재질 | 이중 절연 플라스틱 |
색상 | 초록색 |
헤드 재료 | 플라스틱 |
IP 등급 | 66 |
NEMA 평가 | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13 |
운영자 수 | 1 |
크기 | 30mm |
운영자 유형 | 40mm 직경 버섯 |
UPC | 785901959823 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8536509031 |
프로덕트 | 모델 | 기본 소재 | 베젤 | 색상 | NEMA 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9001KR8G | 금속 | 크롬 다이 캐스트 알루미늄 | 초록색 | 1장, 2장, 3장, 3장, 4장, 6장, 12장, 13장 | ₩ 209,877 | ||
9001KR8R | 금속 | 크롬 다이 캐스트 알루미늄 | 빨간색 | 1장, 2장, 3장, 3장, 4장, 6장, 12장, 13장 | ₩ 209,877 | ||
9001SKR8 | 플라스틱 | 이중 절연 플라스틱 | 모자 없음 | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13 | ₩ 190,785 | ||
9001SKR8R | 플라스틱 | 이중 절연 플라스틱 | 빨간색 | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13 | ₩ 209,877 | ||
9001SKR8B | 플라스틱 | 이중 절연 플라스틱 | 검정 | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13 | ₩ 209,877 | ||
9001KR8B | 금속 | 크롬 다이 캐스트 알루미늄 | 검정 | 1장, 2장, 3장, 3장, 4장, 6장, 12장, 13장 | ₩ 209,877 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.