그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조명 푸시 버튼 |
동작 | 순간 |
기본 소재 | 플라스틱 |
베젤 | 부식 방지 열가소성 |
색상 | 빨간색 |
연락처 양식 | 1NO / 1NC |
접촉 등급 | 10VAC에서 600A |
헤드 재료 | 플라스틱 |
IP 등급 | 66 |
램프 모듈 유형 | 전체 전압 |
램프 모듈 전압 | 24VAC/DC |
램프 유형 | LED |
램프 전압 | 24VAC/DC |
NEMA 접촉 등급 지정 | A600 / Q600 |
NEMA 평가 | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13 |
운영자 수 | 1 |
교체 용 램프 | 제조업체 번호 25501-010-02 |
크기 | 30mm |
터미널 연결 | 압력판 |
운영자 유형 | 가드 없음, 원형 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 14.22 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 8536509031 |
프로덕트 | 모델 | 운영자 유형 | 동작 | 색상 | 램프 모듈 유형 | 램프 모듈 전압 | 램프 유형 | 램프 전압 | 교체 용 램프 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001SKR9P1GH13 | 1.63 "Dia. 버섯 머리 | 푸시 / 풀 | 초록색 | 변신 로봇 | 120 VAC | 백열등 | 6 VAC | 6VF17 | ₩ 681,152 | ||
9001SKR9P1RH13 | 1.63 "Dia. 버섯 머리 | 푸시 / 풀 | 빨간색 | 변신 로봇 | 120 VAC | 백열등 | 6 VAC | 6VF17 | ₩ 681,152 | ||
9001SK1L1GH13 | 보호, 원형 | 순간 | 초록색 | 변신 로봇 | 120 VAC | 백열등 | 6 VAC | 6VF17 | ₩ 444,395 | ||
9001SK1L1RH13 | 보호, 원형 | 순간 | 빨간색 | 변신 로봇 | 120 VAC | 백열등 | 6 VAC | 6VF17 | ₩ 444,395 | ||
9001SK1L35GH13 | 보호, 원형 | 순간 | 초록색 | 전체 전압 | 24VAC/DC | LED | 24VAC/DC | 제조업체 번호 25501-010-02 | ₩ 391,335 | ||
9001SK1L35RH13 | 보호, 원형 | 순간 | 빨간색 | 전체 전압 | 24VAC/DC | 백열등 | 24VAC/DC | 6VF87 | ₩ 396,987 | ||
9001SK1L38LGGH13 | 보호, 원형 | 순간 | 초록색 | 전체 전압 | 120 VAC | LED | 120 VAC | 65088-052-12 | ₩ 452,252 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.