항목 | 푸시 풀 레버 |
ADA 준수 | 아니 |
역수 | 5" |
핵심 유형 | 포함되지 않음 |
마감재 | 새틴 크롬 |
화재 등급 | 3 시간. |
학년 | 평가되지 않은 |
손잡이 재질 | 주조 황동, 청동 |
핸들 타입 | 지레 |
키 유형 | 키가 지정되지 않음 |
위치 유형 | 병원 |
Lockset 기능 | 통로 |
Lockset 성능 강도 | 무거운 의무 |
키 수 | 0 |
핀 수 | 0 |
필요한 문 두께 | 1-3/4" to 2-1/4" |
스트라이크 딤. | 4-7/8" x 1-1/4" |
스트라이크 유형 | 커브 드 립 스트라이크 |
스타일 | 114 래치 |
선박 중량 (kg) | 2.2 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 21.08 |
선박 폭 (cm) | 18.8 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.