HALLOWELL USVP1288-6PT 상자 사물함 미조립 12인치 폭 18인치 D
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 박스 로커 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
색상 | 양피지 |
마감재 | 파우더 코트 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | GREENGUARD 인증 |
핸들 타입 | 핑거 풀 |
개구 부당 후크 | 없음 |
유산 | 6" |
잠금 유형 | 내장형 실린더 잠금 장치 및 / 또는 자물쇠 수용 |
사물함 구성 | (1) 와이드, (6) 사람 |
로커 도어 유형 | Clearview |
잠금 시스템 | 멀티 포인트 자동 |
자재 | 냉간 압연 강판 |
오프닝 깊이 | 17 " |
오프닝 높이 | 10.5 " |
개방 폭 | 9.25 " |
전반적인 깊이 | 18 " |
전체 높이 | 78 " |
전체 폭 | 12 " |
층 | 여섯 |
선박 중량 (kg) | 31.5 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 200.66 |
HS 코드 | 9403200078 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 조립 / 미 조립 | 개구 부당 후크 | 사물함 구성 | 잠금 시스템 | 오프닝 깊이 | 전반적인 깊이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVP1228-6A-PT | 조립 된 | 없음 | (1) 와이드, (6) 사람 | 1-Point | 11 " | 12 " | 12 " | ₩ 830,777 | RFQ
| |
USVP3228-6A-PT | 조립 된 | 없음 | (3) 와이드, (18) 사람 | 1-Point | 11 " | 12 " | 36 " | ₩ 2,119,600 | RFQ
| |
USVP1258-6A-PT | 조립 된 | 없음 | (1) 와이드, (6) 사람 | 1-Point | 14 " | 15 " | 12 " | ₩ 889,875 | RFQ
| |
USVP3258-6A-PT | 조립 된 | 없음 | (3) 와이드, (18) 사람 | 1-Point | 14 " | 15 " | 36 " | ₩ 2,073,662 | RFQ
| |
USVP1288-6A-PT | 조립 된 | 없음 | (1) 와이드, (6) 사람 | 1-Point | 17 " | 18 " | 12 " | ₩ 885,412 | RFQ
| |
USVP3288-6A-PT | 조립 된 | 없음 | (3) 와이드, (18) 사람 | 1-Point | 17 " | 18 " | 36 " | ₩ 2,342,480 | RFQ
| |
USVP1788-16APT | 조립 된 | (2) 단위당 | (16) 사람 | 1-Point | 17 " | 18 " | 72 " | ₩ 1,997,485 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.