항목 | 선반 유닛 |
색상 | 빨간색 |
깊이 | 18 " |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 16 |
높이 | 72 " |
자재 | 강철 |
선반 수 | 5 |
선반 조정 | 1-1 / 2 "증분 |
선반 용량 | 800의 파운드 |
선반 스타일 | 엽니다 |
선반 유형 | 독립형 |
폭 | 48 " |
선박 중량 (kg) | 24.49 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 133.35 |
선박 폭 (cm) | 48.26 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 선반 용량 | 색상 | 깊이 | 폭 | 마감재 | 높이 | 자재 | 선반 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UR4818HPSVL6 | 500의 파운드 | 은 | 18 " | 48 " | 분말 코팅 | 84 " | 강철 | 6 | ₩ 396,151 | ||
PWS241228-3W | 100의 파운드 | 백 | 12 " | 24 " | - | 28 " | - | 3 | ₩ 110,454 | ||
PWS241235-4W | 100의 파운드 | 백 | 12 " | 24 " | - | 35 " | - | 4 | ₩ 63,717 | ||
PWS301447-4W | 330의 파운드 | 백 | 14 " | 30 " | - | 47 " | - | 4 | ₩ 208,187 | ||
PWS351471-4W | 330의 파운드 | 백 | 14 " | 35 " | - | 71 " | - | 4 | ₩ 259,539 | ||
PWS351871-5W | 330의 파운드 | 백 | 18 " | 35 " | - | 71 " | - | 5 | ₩ 372,275 | ||
PS361872-5B | 150의 파운드 | 검정 | 18 " | 36 " | 플라스틱 | 72 " | 플라스틱 | 5 | ₩ 166,582 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.